Soporte de cambio rápido Vaso hexagonal D 6,3 Vaso hexagonal de 1/4 ″ Vaso hexagonal E 6,3

Número de artículo: 38250002
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 38250002
EAN / GTIN 4018754155033
Número del fabricante 38250002
Número L L60010 2363

Descripción

Descripción:

  • Para insertos de destornillador de punta hexagonal externo de 1/4 pulg
  • DIN 3126/ISO 1173 FORMA C 6,3
  • con cono de cambio rápido
  • Conector con hexágono exterior para la transmisión de la máquina

Característica:

  • Accionamiento hexágono exterior (pulg.): 1/4″
  • Hexágono de arrastre exterior (mm): E 6,3 mm
  • Longitud [mm): 62 mm
  • Hexágono interior de salida (mm): D 6,3 mm
  • Salida hexagonal interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 27 g