Placa de sujeción electromagnética permanente UniPower 508UP

Número de artículo: 382000 508UP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 790 mm
    Anchura 480 mm
    Altura 51 mm
    Número de polos 40
    Paso polar 62 mm
    Peso 150 kg
    Fuerza de retención máxima 241 kN
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Tipo de producto Placa magnética de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 382000 508UP
    EAN / GTIN 2050001777713
    Número del fabricante QX508UP

    Descripción

    Ejecución:

    • Construcción monobloque innovadora y patentada para la máxima rigidez y fiabilidad.
    • Acoplamiento rápido para las conexiones eléctricas.
    • Manguitos con rosca interior de material altamente resistente en cualquier polo.
    • Resistentes gracias a la construcción monobloque y al empleo de placas de polos integradas.

    Ventaja:

    • El mecanizado sin vibraciones cuida la herramienta y la máquina.
    • Mecanizado desde cinco lados sin contornos de interferencia.
    • Aprovechamiento completo de los recorridos de desplazamiento.
    • Reducción considerable de tiempos de equipamiento.
    • Insensible a los cortes de corriente.
    • Fresado planoparalelo rápido y preciso.
    • Fuerza de sujeción uniforme en toda la superficie de sujeción
    • Altura constructiva reducida
    • Fuerzas de retención muy elevadas
    • Posicionamiento sencillo y rápido de las piezas de trabajo.

    Aplicación:

    Uso en la construcción de moldes, instalaciones o máquinas.

    Volumen de suministro:

    Incluye control ST200FA con enchufe de 5 pines, para controlar una placa de sujeción magnética.

    Partes opcionales:

    Prolongaciones de polos n.º 382010.

    Nota:

    ¡Paquete de instalación para controlar varias placas de sujeción electromagnéticas permanentes disponibles a petición!
    El cable de corriente se entrega sin enchufe de conexión. Conexión a la red 400 V / 50 Hz.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra