Aparato desmagnetizador de placas 400 mm

Número de artículo: 380861 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de la placa polar (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de la placa polar 400 mm
Ancho de la placa polar 260 mm
Anchura 306 mm
Altura 87 mm
Profundidad de penetración 50 mm
Consumo de potencia 920 W
Peso 24 kg
Clase eficiencia desmagnetizador (DMC) ++
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de protección IP 20
Duración de conexión 100 %
Tipo de producto Desmagnetizador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 380861 400
EAN / GTIN 2050001717665
Número del fabricante 890.02-400

Descripción

Ejecución:

  • Alimentación eléctrica 230 V/50 Hz, clase de protección IP 20, consumo de potencia máximo920 VA.
  • Duración de conexión al 100 %.

Aplicación:

Los aparatos desmagnetizadores son adecuados para el uso en salas de medición, talleres y líneas de producción. Muy eficaces para la desmagnetización de anillos de rodamientos o punzones.