{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | MH202 | |
Longitud A | 100 mm | |
Anchura B | 50 mm | |
Altura total C | 50 mm | |
Altura del campo magnético | 6 mm | |
Capacidad de desgaste de la placa polar | 14 mm | |
Paso polar | 4 mm | |
Desviación máxima del ángulo | 5 grados | |
Peso | 1,7 kg | |
Fuerza de retención nominal | 80 N/cm2 | |
Tipo de producto | Placa magnética de sujeción |
Número de artículo | 380815 MH202 | |
EAN / GTIN | 2050001854278 | |
Número del fabricante | 242.01-MH202 |