{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cono | 200 mm | |
Altura | 57 mm | |
Tolerancia de altura | 0 / -1 mm | |
⌀ del círculo de agujeros | 180 mm | |
⌀ de rosca | 4×M8 | |
Altura del campo magnético | 10 mm | |
Peso | 13 kg | |
Fuerza de retención nominal | 100 N/cm2 | |
Capacidad de desgaste de la placa polar | 6 mm | |
⌀ de centrado | 150 mm | |
Profundidad de centraje | 4 mm | |
Paso polar paralelo | 8+3 mm | |
Taladro central J posible | 20×6 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción magnético |
Número de artículo | 380777 200 | |
EAN / GTIN | 2050001944405 | |
Número del fabricante | 244.11-200 |