Placa de sujeción de imán permanente, paso polar transversal fino 450 mm

Número de artículo: 380500 450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de la placa polar (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de la placa polar 450 mm
Anchura 150 mm
Altura 51 mm
Tolerancia de altura +0,5 / -2 mm
Altura del campo magnético 6 mm
Capacidad de desgaste de la placa polar 8 mm
Peso 30 kg
Fuerza de retención nominal 80 N/cm2
Tipo de producto Placa magnética de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 380500 450
EAN / GTIN 4045197310712
Número del fabricante 243.01-450X150

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético de neodimio de gran fuerza adherente.
  • Paso polar transversal continuo.
  • Fuerza de retención uniforme en todo el ancho y en las superficies de las caras laterales de la placa polar.
  • Laminillas de latón de 0,5 mm / acero de 1,4 mm.

Aplicación:

  • Para rectificadoras y máquinas de erosión.
  • Sujeción universal de piezas de trabajo pequeñas, medianas y grandes de cualquier grosor. (Especialmente apropiada para piezas de trabajo delgadas).
  • Se asegura una fuerza de retención uniforme a todo lo anchoy en las superficies de las caras laterales.