{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de la placa polar | 250 mm | |
Anchura | 150 mm | |
Altura | 56 mm | |
Tolerancia de altura | +0,5 / -2 mm | |
Altura del campo magnético | 12 mm | |
Capacidad de desgaste de la placa polar | 5 mm | |
Peso | 17 kg | |
Fuerza de retención nominal | 150 N/cm2 | |
Tipo de producto | Placa magnética de sujeción |
Número de artículo |
380100 250
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197310620
Copiar |
|
Número del fabricante |
243.11-250X150
Copiar |
|
Fabricante | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |