{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de la placa polar | 320 mm | |
Anch. B | 320 mm | |
Altura H | 68,5 mm | |
Medida D | 258 mm | |
Altura del campo magnético | 6 mm | |
Capacidad de desgaste de la placa polar | 6 mm | |
Peso | 38 kg | |
Fuerza de retención nominal | 130 N/cm2 | |
Tipo de producto | Placa magnética de sujeción |
Número de artículo | 380040 320 | |
EAN / GTIN | 4045197781772 | |
Número del fabricante | 380040 320 |