SIR 0005 H06CB Barras para Roscado Interior

Número de artículo: 3800143
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie ISCARTHREAD
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3800143
    EAN / GTIN 7291075071832
    Número del fabricante 3800143
    Número L L24090 107

    Descripción

    Descripción:

    portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.4 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "ISCARTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra