CUCHILLO MARTOR SECUNORM 380 380005 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 380005.02
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 380005.02
EAN / GTIN 4002632801631
Número del fabricante 380005.02
Número L L60170 761

Descripción

Descripción:

Nuestro mundo primero. Para necesidades especiales. Con hoja dentada.
¿Hoja larga y todavía segura? Eso siempre se consideró una contradicción. Hasta ahora. Porque el SECUNORM 380 es el primer cuchillo de seguridad del mundo con una salida de casi 8 cm y un retracción de la hoja automático. Así que si estás buscando una alternativa de bajo riesgo a la tradicional cortadora de cuchillas fijas, aquí está. Aún más: Gracias a la hoja de poliestireno con borde dentado, el SECUNORM 380 corta materiales más gruesos como el poliestireno y la espuma sin esfuerzo.
  • Material básico:
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • La salida larga de la hoja
    ″larga″ es en realidad subestimada: La fuga de la hoja es exactamente 7,8 cm. Además, el borde dentado de la hoja de espuma de poliestireno hace de la SECUNORM 380 un experto en corte para cajas de hasta 4 capas, espuma de construcción, espuma e incluso placas de poliestireno.
  • Herramientas simples de cambio de cuchilla
    no son necesarias para esto. En su lugar, hay un práctico botón de cambio de hoja en el extremo de la manija, que simplemente presiona hacia abajo. Ahora puede sacar el portador de la cuchilla con la cuchilla.
  • Ergonómico mango
    Sabemos por experiencia: Cuanto más ergonómico sea el mango, más fácil será cortarlo. Por lo tanto, el SECUNORM 380 también impresiona por su forma, el agradable agarre suave y las ranuras en el corredera.
  • Extremadamente robusto
    en todos los aspectos: El ″núcleo/alma″ es un riel metálico particularmente estable y resistente a la abrasión. El mango, a su vez, está hecho de plástico de alta calidad que no te defraudará tan rápidamente.
  • Las personas diestras y zurdas
    disfrutarán del SECUNORM 380. Dependiendo de su preferencia, gire la hoja 180° – y se ajustará de nuevo. El ojal en el extremo también es adecuado, si desea conectar su SECUNORM 380.

Característica:

  • Mango: deslizadores de 1 lado
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Alta SEGURIDAD (SECUNORM)
  • Tecnología de seguridad II: Retirada automática de la hoja
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Pulgares
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 73 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 4 capas, cartón: Hasta 3 capas, cartón: Hasta 2 capas, cartón: 1-ply, película y papel telarañas, abrigo, estiramiento, película retráctil, Espuma, poliestireno, artículos en bolsas, cinta adhesiva, flejes de plástico, Película laminada, película laminada, suelo de PVC, fieltro, tela no tejida
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Softgrip: Sí
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 379,60
  • Longitud de salida de la hoja (max): 78 mm
  • Cuchilla opcional: 79,60, 179,60, 7940,60, 17940,60, 879,60
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja de espuma de poliestireno
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado