Alicate para mecánicos recubiertos de plástico negro atramentado 200 mm

Número de artículo: 38 91 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 38 91 200
EAN / GTIN 4003773017219
Número del fabricante 38 91 200
Número L L70010 466

Descripción

Descripción:

  • alta resistencia a la flexión de las puntas de los alicates
  • Superficies de agarre dentadas en cruz

Característica:

  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 9,5 mm
  • Grosor de la punta (T2): 2,5 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 73,0 mm
  • Anchura de la cabeza (W3): 17,5 mm
  • Ángulo de la cabeza: 45
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida