Caja alu K470; IP67; IM: 900x640x450mm

Número de artículo: 379725
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Caja de aluminio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 379725
EAN / GTIN 4003866008377
Número del fabricante 379725
Número L L90010 1289

Descripción

Descripción:

Caja especial de aluminio de gran calidad.
Válvula extra grande de compensación de presión.
Estanqueidad verificada mediante un certificado del TÜV SÜD.
Tipo de protección IP 67 según UNE EN 60529: 1992.
Nueva combinación patentada de bisagra y cierre.
Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.
Juntas de perfil completamente soldadas.
Medidas especiales bajo pedido.
Cantoneras para apilar de aluminio fundido.
Asas ergonómicas Confort.
Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.

Característica:

Alto exterior 480 mm
Altura interior 450 mm
Ancho exterior 690 mm
La. x An. x Al. interior 900 mm × 640 mm × 450 mm
Longitud exterior 950 mm
Longitud interior 900 mm
Material Aluminio
Peso 13.4 kg
Volumen 259 l

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra