Elemento de sujeción mango de muletilla 28/175

Número de artículo: 377151 28/175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ agujero 28 mm
Ejecución variable
Altura de sujeción máx. 300 mm
Alcance del brazo 40-175 mm
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 377151 28/175
EAN / GTIN 4008158036847
Número del fabricante TWV28-30-17K

Descripción

Ejecución:

Mango de muletilla con extremos redondeados.

Ventaja:

  • Integración en la mesa de soldadura sin necesidad de herramientas.
  • De uso variable y ajustable en continuo.
  • Sujeción cómoda, segura, exacta e individual.