Elemento de sujeción mango de 2 componentes 16/150

Número de artículo: 377150 16/150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ agujero 16 mm
Ejecución variable
Altura de sujeción máx. 200 mm
Alcance del brazo 30-150 mm
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 377150 16/150
EAN / GTIN 4008158038759
Número del fabricante TWV16-20-15-2K

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad.

Ventaja:

  • Integración en la mesa de soldadura sin necesidad de herramientas.
  • De uso variable y ajustable en continuo.
  • Sujeción cómoda, segura, exacta e individual.