JERINGA MANUAL PARA ACEITE

Número de artículo: 376A
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
    Tipo de producto Sistema de engrase micro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 376A
    EAN / GTIN 3148516250940
    Número del fabricante 376A
    Número L L60130 2118

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Depósito de acero galvanizado
    • Suministrado con tubo de boquilla rígido, curvado: 376A.1
    • Longitud: 420 mm

    Característica:

    • L [mm]: 420
    • [kg]: 0,83