Tensor de cierre vertical 2

Número de artículo: 376820 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6848VJ
Distancia entre taladros e 13 mm
Distancia entre orificios f 19,5 mm - 23,5 mm
⌀ de la perforación d 5,2 mm
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c 5 mm - 28 mm
Altura de sujeción h 12 mm
Fuerza de retención P (tracción) 1.600 N
Altura total H 47 mm
Longitud total L 91 mm
Tipo de producto Tensor de cierre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 376820 2
EAN / GTIN 4020772008642
Número del fabricante 557408

Descripción

Ejecución:

  • Tensor rápido con transmisión de palanca acodada.
  • El frenado automático impide la apertura.
  • Remaches de acero inoxidable.
  • Mango de plástico resistente al aceite.
  • Los tensores están galvanizados.
  • Gancho de sujeción regulable por medio de rosca.
  • Casquillos de cojinete templados por cementación.
  • Puntos de apoyo engrasados.
  • Gancho bonificado.

Completo con contrasoporte.

Aplicación:

Para el cierre de recipientes.

Nota:

  • Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.
  • Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.