{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6848HJ | |
Distancia entre taladros e | 19 mm | |
Distancia entre orificios f | 24,5 mm - 32 mm | |
⌀ de la perforación d | 6,5 mm | |
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c | 48,5 mm - 96 mm | |
Altura de sujeción h | 19 mm | |
Fuerza de retención P (tracción) | 3.200 N | |
Altura total H | 70 mm | |
Longitud total L | 169 mm - 216 mm | |
Tipo de producto | Tensor de cierre |
Número de artículo | 376800 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008604 | |
Número del fabricante | 557406 |