{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6847 | |
Distancia entre taladros e | 19 mm | |
Distancia entre orificios f | 26 mm - 30 mm | |
⌀ de la perforación d | 5,4 mm | |
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c | 35 mm - 42 mm | |
Altura de sujeción h | 22,7 mm | |
Fuerza de retención P (tracción) | 2.000 N | |
Altura total H | 34,5 mm | |
Longitud total L | 104,6 mm | |
Radio R | 4,5 mm | |
Grosor a | 5,3 mm | |
Tipo de producto | Tensor de cierre |
Número de artículo | 376740 1 | |
EAN / GTIN | 4020772094522 | |
Número del fabricante | 94524 |