{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6844J | |
Carrera de apriete | 21,5 mm | |
Fuerza de retención P (compresión y tracción) | 1.000 N | |
Altura total H | 73 mm | |
Longitud total L | 161,5 mm | |
Tornillo de presión | M6×25 mm | |
Rosca frontal en el tensor | M 16×1,5 mm | |
Tipo de producto | Tensores de biela |
Número de artículo | 376700 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008543 | |
Número del fabricante | 557397 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tensores de biela Forma constructiva corta, Tipo: 2
a petición
En stock
183 piezas en stock
37,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
196 piezas en stock
24,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de presión | M6×25 mm | M6×40 mm |
Fuerza de retención P (compresión y tracción) | 1.000 N | 900 N |
Carrera de apriete | 21,5 mm | 19 mm |
Rosca frontal en el tensor | M 16×1,5 mm | M 16×1,5 mm |
Tipo | 6844J | 376725 2 |
Altura total H | 73 mm | 74 mm |
Tipo de producto | Tensores de biela | Tensores de biela |