{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 68300J | |
Distancia entre taladros e | 25,7 mm | |
Distancia entre orificios f | 22-31,8 mm | |
⌀ de la perforación d | 6,5 mm | |
Altura de sujeción H | 33,5 mm | |
Fuerza de retención P1 | 2.500 N | |
Fuerza de retención P2 | 4.000 N | |
Altura total | 58 mm | |
Longitud total | 242 mm | |
Tornillo de presión | M8×58 mm | |
Tipo de producto | Tensores horizontales |
Número de artículo | 376615 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008130 | |
Número del fabricante | 557338 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tensores horizontales plus, con pie horizontal 3
a petición
En stock
20 piezas en stock
41,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
131 piezas en stock
21,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de presión | M8×58 | 8 X 50 |
⌀ de la perforación d | 6,5 | 6,6 |
Fuerza de retención P1 | 2.500 | 1.650 |
Distancia entre taladros e | 25,7 | 26 |
Distancia entre orificios f | 22-31,8 | 31,6 |
Tipo | 68300J | 376625 3 |
Altura de sujeción H | 33,5 | 33 |