Tensor horizontal variable 20

Número de artículo: 376400 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
661 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción 2.000 N
comparador de alturas automático S 20 mm
altura de sujeción máxima 35 mm
Tornillo de presión M6×49 mm
Tipo de producto Tensores horizontales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 376400 20
EAN / GTIN 4045197953308
Número del fabricante 376400 20

Descripción

Ejecución:

Con pie horizontal. Completamente niquelada en negro con remaches macizos. Mango de 2 componentes ergonómico. Seguro contra pérdida para tornillo de presión. Completo con tornillo de presión niquelado en negro.

Ventaja:

Función de compensación en continuo de diferentes alturas de pieza de trabajo. Fuerzas de sujeción invariablemente elevadas.