Tira cobertora para ranura en T 24 mm

Número de artículo: 375510 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de ranura en T (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6486
Medida nominal de ranura en T 24 mm
Tipo de producto Tira cobertora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375510 24
EAN / GTIN 4020772071783
Número del fabricante 71787

Descripción

Ejecución:

Tira perfilada de aluminio, 1 m de longitud.

Aplicación:

  • Ya no es necesaria la costosa limpieza posterior de la ranura de la mesa si la ranura libre se ha cubierto previamente con tiras cobertoras.
  • Las tiras cobertoras se pueden retirar sin esfuerzo después del mecanizado.

Nota:

Por medio de una hoja de sierra fina, se puede alcanzar sin problema alguno la longitud deseada.