Tira cobertora para ranura en T con orificios de salida 14 mm

Número de artículo: 375508 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de ranura en T (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medida nominal de ranura en T 14 mm
    Tipo de producto Tira cobertora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 375508 14
    EAN / GTIN 2050001921710
    Número del fabricante 13-275

    Descripción

    Ejecución:

    Tira perfilada de aluminio, 1 m de longitud.

    Aplicación:

    • Ya no es necesaria la costosa limpieza posterior de la ranura de la mesa si la ranura libre se ha cubierto previamente con tiras cobertoras.
    • Las tiras cobertoras se pueden retirar sin esfuerzo después del mecanizado.

    Nota:

    Por medio de una hoja de sierra fina, se puede alcanzar sin problema alguno la longitud deseada.