Tuerca de alargamiento, Rosca: M6

Número de artículo: 375395 M6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.028 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6334
Rosca M6
Longitud total 18 mm
Ancho de llave SW 10 mm
Medida entre vértices e 11,05 mm
Tipo de producto Tuerca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375395 M6
EAN / GTIN 4020772082659
Número del fabricante 82651

Descripción

Ejecución:

Longitud doble que la de la tuerca alta n.º 375385 (= 3,0 d altura), plana por ambos extremos.

Aplicación:

Para atornillar entre sí dos espárragos.

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.