Tuerca con collar M10

Número de artículo: 375390 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
871 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6331
Rosca M10
Longitud total 15 mm
Ancho de llave SW 16 mm
Medida entre vértices e 17,8 mm
⌀ de collar 22 mm
Altura collar 4 mm
Tipo de producto Tuerca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375390 M10
EAN / GTIN 4020772082215
Número del fabricante 82214

Descripción

Ejecución:

Tuerca con collar (= 1,5 d altura) DIN 6331, forjada.

Norma:

DIN 6331

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.