Tuerca hexagonal con cojinete cónico, Rosca: M8

Número de artículo: 375384 M8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 14 mm
Ancho de llave SW 13 mm
⌀ d2 17 mm
Tipo de producto Tuerca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375384 M8
EAN / GTIN 4030618235637
Número del fabricante 23080.0508

Descripción

Material:

Acero bonificado, pavonado, resistencia mecánica 10.

Nota:

Tuerca hexagonal con superficie de apoyo ampliada suministrable a petición.