Espárrago DIN 6379 M12X80

Número de artículo: 375380 M12X80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
755 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Longitud L precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6379
Rosca M12 X 80
Longitud a 65 mm
Longitud b 50 mm
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375380 M12X80
EAN / GTIN 4020772084868
Número del fabricante 84863

Descripción

Ejecución:

Rosca laminada.

Aplicación:

Para la unión individual de tornillos para ranuras en T en combinación con tuercas correderas en ranura n.º 375315375330, tuercas n.º 375385 − 378395 y arandelas n.º 375340375360.

Norma:

DIN 6379

Material:

Acero bonificado
Clase de resistencia:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8