Tuerca corredera en ranura suelta rectificada para el ajuste 12/12 mm

Número de artículo: 375375 12/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida de ranura b1 de la máquina (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6323
Medida de ranura b1 de la máquina 12 mm
Medida de ranura b2 del dispositivo 12 mm
Altura H 28,6 mm
Altura H1 5,5 mm
Longitud 20 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375375 12/12
EAN / GTIN 4020772071820
Número del fabricante 71829

Descripción

Ejecución:

Rectificadas con gran precisión sobre la periferia, gracias a lo cual se consiguen tiempos de alineación breves de dispositivos, tornillos de banco de máquinas y aparatos divisores que se han de alinear paralelamente a las ranuras de mesa de máquinas herramientas. Gracias a ello ya no es necesario un reloj comparador.

Aplicación:

Tras la alineación gruesa del dispositivo estas tuercas de corredera sueltas en ranura se insertan lateralmente en las ranuras. Así, durante el transporte del dispositivo no se producen daños en la mesa por tuercas correderas que sobresalen por abajo. Bastan 2 unidades por máquina o 4 unidades en caso de sujeción doble.

Norma:

DIN 6323

Material:

Acero C 15, templado por cementación.