Tuerca corredera en ranura en T con rosca, Medida nominal de ranura en T: 6mm

Número de artículo: 375315 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
471 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de ranura en T (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 508
Medida nominal de ranura en T 6 mm
Rosca M5
Altura tuerca 8 mm
Anchura a 5,7 mm
Anchura e 10 mm
Altura k 4 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375315 6
EAN / GTIN 4020772080006
Número del fabricante 80002

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de toda la rosca.