{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6497 | |
Altura máxima | 145 mm | |
Altura mínima | 120 mm | |
Anchura de ranura | 38 mm | |
Carrera de apriete | 15 mm | |
Longitud total | 265 mm | |
Ancho de llave | 17 mm | |
Altura intermedia h1 | 56 mm | |
Para anchura de ranura a | 32 mm; 36 mm; 42 mm | |
Anchura de mordazas | 90 mm | |
Tipo de producto | Tensor de tracción hacia abajo |
Número de artículo | 375130 90 | |
EAN / GTIN | 4020772073237 | |
Número del fabricante | 73239 |