{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6496 | |
Anchura de ranura a | 14 mm | |
Rosca G | M12 | |
Fuerza de apriete F1 horizontal | 15 kN | |
Fuerza de apriete F2 vertical | 7,5 kN | |
Altura mínima h1 | 16 mm | |
Altura máxima h2 | 25 mm | |
Altura intermedia H1 | 16 mm | |
Longitud L | 110 mm | |
Anch. B | 44 mm | |
Tipo de producto | Tensor de tracción hacia abajo |
Número de artículo | 375115 14 | |
EAN / GTIN | 4020772374150 | |
Número del fabricante | 374157 |