Cuña de alineación ”Herkules” 63 mm

Número de artículo: 374900 63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura máxima de asiento (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6460
Altura máxima de asiento 63 mm
Altura mínima de asiento 50 mm
Regulación de altura por vuelta de husillo 0,86 mm
Capacidad de carga 40 kN
Superficie de la base longitud 63 mm
Superficie de la base anchura 63 mm
Tipo de producto cuña

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 374900 63
EAN / GTIN 4020772072773
Número del fabricante 72777

Descripción

Ejecución:

Construcción muy estable; fundición esferoidal y acero bonificado. Las superficies rectificadas de la cuña permiten un ajuste sensible y uniforme de la altura con una precisión de más de 1/10 mm. El ajuste de la altura se puede efectuar por el tornillo moleteado o con una llave de espigón hexagonal. El doble efecto produce una gran carrera y un movimiento vertical preciso sin desplazamiento lateral.

Aplicación:

Sobre todo para trabajos según trazado en piezas pesadas de fundición o forjadas en máquinas-herramientas grandes.

Volumen de suministro:

Incluida pieza superpuesta de esfera intercambiable n.º 375000.

Nota:

Superficie de asiento plana para la pieza de trabajo con orificio de centrado ⌀ 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000375030.