{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6400 | |
Altura máxima de asiento | 62 mm | |
Altura mínima de asiento | 52 mm | |
⌀ del cabezal | 50 mm | |
⌀ parte inferior | 50 mm | |
Para bridas con anchura de ranura | 14 mm - 22 mm | |
Capacidad de carga | 30 kN | |
Tipo de producto | Soporte atornillado |
Número de artículo | 373550 62 | |
EAN / GTIN | 4020772075804 | |
Número del fabricante | 75804 |