Base de sujeción universal individual, Tipo: 1

Número de artículo: 372200 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6500E
Altura de apoyo (uso por pares) 23 mm - 51 mm
Altura 33 mm
Longitud 19 mm
Anchura 30 mm
Tipo de producto Elemento de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 372200 1
EAN / GTIN 4020772073299
Número del fabricante 73296

Descripción

Ejecución:

Dentadas de forma escalonada. Para usar por pares. Las distintas bases se pueden utilizar en combinación con las bridas n.º 372000.

Material:

Acero bonificado, pintado.