{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6314V | |
Anchura de ranura a | 10 mm | |
Altura de sujeción h | 8 mm - 32 mm | |
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.° 375300 | Tam. 101080 | |
Longitud L | 80 mm | |
Anch. B | 30 mm | |
Altura H | 15 mm | |
Distancia e punta para ranura | 15 mm | |
Longitud ranura f | 30 mm | |
Tipo de producto | Brida |
Número de artículo |
370680 10
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4020772070267
Copiar |
|
Número del fabricante |
70268
Copiar |
|
Fabricante | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |