Brida de sujeción, Anchura de ranura a: 12mm

Número de artículo: 370660 12
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
Anchura de ranura a (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6321
Anchura de ranura a 12 mm
Altura de sujeción h 0 mm - 50 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.° 375300 12 / M12 × 125
Longitud L 140 mm
Anch. B 50 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 370660 12
Copiar
EAN / GTIN 4020772074906
Copiar
Número del fabricante 74906
Copiar
Fabricante Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

La brida y los tornillos de amarre forman una unidad (no son piezas sueltas). La forma de la brida permite la regulación con progresión continua sin base adicional.

Aplicación:

Para la sujeción rápida y segura de piezas de trabajo de diversas alturas en fresadoras.

Material:

Acero bonificado galvanizado, resistencia de los tornillos 8.8 y 10.9 (en función del tamaño).

Volumen de suministro:

Completa con tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).