• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tuerca corredera en ranura en T 18 mm

Número de artículo: 370560 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.603 piezas en stock
  • Norma: DIN 508
  • Material: Acero bonificado.

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 508
Norma DIN 508
Anchura a 17,7 mm
Anchura e 28 mm
Altura k 10 mm
Longitud 28 mm
Tamaño de rosca M16
Medida nominal de ranura en T 18 mm
con rosca
Material Acero bonificado.
Clase de resistencia 10
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370560 18
EAN / GTIN 4020772080068
Número del fabricante 80069

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de toda la rosca.