HOJA INDUSTRIAL DE MARTOR 37040 ,

Número de artículo: 37040.39
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
    Tipo de producto Cuchilla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 37040.39
    EAN / GTIN 4002632802393
    Número del fabricante 37040.39
    Número L L60170 865

    Descripción

    Descripción:

    LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 37040 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy nítido y tiene cuatro aristas de corte que se pueden utilizar de forma consecutiva durante un tiempo de funcionamiento particularmente largo. La hoja es de 43 mm de largo, 22 mm de ancho y 0,40 mm de espesor.

    LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 37040 es 250 pedazos bajo el número de orden 37040.39. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS.
      Corte:
      Molienda estándar
    • Facetas de la hoja:
      características de la cuchilla 2-fold

      :
      hoja utilizable de 4 vías

    Característica:

    • Blade grinding: Standard ground
    • Blade facets: Double bevel edge-ground
    • Cutting edges: 4-cutting edge blade

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra