Mordazas de fijación compactas Duo

Número de artículo: 370260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
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
    Serie Duo
    Fuerza de sujeción máxima para la posición de brazo de sujeción − retraído 11 kN
    Fuerza de sujeción máxima para la posición de brazo de sujeción − extendido 8 kN
    Longitud L 120 mm
    Anch. B 40 mm
    Altura H 95 mm
    Voladizo A (brazo de sujeción acodado) 48 mm - 91 mm
    Voladizo A (brazo de sujeción recto) 46 mm - 88 mm
    Altura de sujeción presión S (brazo de sujeción acodado) 38 mm - 129 mm
    Altura de sujeción presión S (brazo de sujeción recto) 0 mm - 80 mm
    Altura de sujeción elevación S (brazo de sujeción acodado) 4 mm - 94 mm
    Altura de sujeción elevación S (brazo de sujeción recto) 52 mm - 142 mm
    Tipo de producto Mordazas de fijación compactas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 370260
    EAN / GTIN 4045197312914
    Número del fabricante 21-021

    Descripción

    Ejecución:

    • Con 2 brazos de sujeción distintos (recto y acodado).
    • La elevación también es posible mediante giro del brazo de sujeción.

    Partes opcionales:

    Ver n.º 370350370560.

    Nota:

    Tornillos de fijación n.° 370450-370470 no incluidos en el volumen de suministro.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra