Mordazas de fijación inferiores, Tipo: 1

Número de artículo: 370135 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 185 mm
Anchura 65 mm
Altura 135 mm
Par de apriete máximo 50 Nm
Fuerza de sujeción 20 kN
Tipo de producto Tensor de cuña

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370135 1
EAN / GTIN 4030618274193
Número del fabricante 23211.0010

Descripción

Ejecución:

Elementos de sujeción con mordazas intercambiables.

Ventaja:

  • Efecto de tracción hacia abajo gracias a la disposición oblicua de la mordaza de sujeción.
  • Versión maciza de fundición nodular antivibratoria (GGG60).
  • Adaptación óptima a la pieza de trabajo.
  • Contornos de interferencia reducidos.
  • Posibilidad de sujeción de piezas de trabajo grandes en todo el tamaño de la mesa.
  • Taladros de asiento laterales para la fijación de topes longitudinales.

Volumen de suministro:

1 unidad de mordaza intercambiable (estriada / lisa).