Casquillo céntrico 20X20 mm

Número de artículo: 370108 20X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo × longitud l1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ d1 20 mm
    ⌀ D2 n6 35 mm
    Tipo de producto Casquillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 370108 20X20
    EAN / GTIN 4045197949486
    Número del fabricante 370108 20X20

    Descripción

    Aplicación:

    En la placa que se sujeta se montan dos casquillos céntricos y dos casquillos flotantes, para conseguir una precisión de repetición óptima.

    Material:

    Acero cementado

    Nota:

    Requisito que ha de cumplir el taladro de asiento, altura ± 0,05 mm y ⌀ H7.