HOJA INDUSTRIAL DE MARTOR 37010 , 350 hojas

Número de artículo: 37010.39
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 37010.39
EAN / GTIN 4002632921445
Número del fabricante 37010.39
Número L L60170 894

Descripción

Descripción:

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 37010 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy nítido y tiene cuatro aristas de corte que se pueden utilizar de forma consecutiva durante un tiempo de funcionamiento particularmente largo. La hoja es de 43 mm de largo, 22 mm de ancho y 0,10 mm de espesor.

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 37010 es 350 pedazos bajo el número de orden 37010.39. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUMAX SNITTY.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 1-fold

    :
    hoja utilizable de 4 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla Hoja industrial, rectángulo
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 3 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: 1-fold
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 2
  • aristas de corte: 4 veces utilizable

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra