Tensor de fuerza desplazable corto, Tipo: 6

Número de artículo: 370092 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 764Md
Anchura de ranura en T 18 mm
Tornillo de fijación G M16
Altura de sujeción h-H 6 mm - 50 mm
Fuerza de sujeción 40 kN
A 42 mm
A1 92 mm
B 60 mm
B1 20 mm
L 110 mm
Recorrido de regulación V 15 mm - 95 mm
Ancho de llave SW 10 mm
Tornillo de fijación G1 M20
Tipo de producto Tensor de fuerza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370092 6
EAN / GTIN 4020772004682
Número del fabricante 556190

Descripción

Ejecución:

  • Fuerza de sujeción 30 y 49 kN respectivamente, con par de apriete de aprox. 100 Nm.
  • Elemento de sujeción de acero bonificado forjado, negro galvanizado.
  • Regulable en continuo en altura y anchura.
  • Altura de construcción baja.

Volumen de suministro:

  • Elemento de base y soporte.
  • Tuerca corredera en ranura DIN 508 con tornillo de amarre, clase de resistencia 12.9.

Partes opcionales:

Piezas de presión n.º 370096.