Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tensor giratorio sin mango, Tipo: 30L

Número de artículo: 370085 30L

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 30L
B 30 mm
B1 14 mm
Altura H 57,5 mm
Altura de sujeción H1mín. 31,4 mm
Altura de sujeción H1máx. 32,6 mm
Rosca M M6
Rosca M1 M4
L1 32 mm
L2 15 mm
L3 25 mm
Medida E 18 mm
Fuerza de apriete máxima 800 N
máx. fuerza manual mango 150 N
Tipo de producto Sistema de sujeción de dispositivos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370085 30L
EAN / GTIN 2050001884350
Número del fabricante K0912.003232

Descripción

Ejecución:

  • Tensor giratorio “One Touch” con impulso derecho axial (H1/H2) mediante el movimiento de palanca (izquierda/derecha).
  • Cuerpo de acero bonificado y pavonado.
  • Fuerza de sujeción uniforme en la pieza constructiva.
  • Pocos contornos de interferencia gracias a mango desmontable.

Aplicación:

  • Para la sujeción y apertura rápidas en piezas constructivas individuales.
  • Para trabajos de arranque de viruta ligeros.
     

Nota:

Mangos con rosca con limitación del par de giro suministrables a petición.