Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cilindro de altura, Longitud L: 100mm

Número de artículo: 370078 100

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud L (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M12
⌀ exterior D 40 mm
Par máximo 49 Nm
Longitud L 100 mm
Tipo de producto Sistema de sujeción de dispositivos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370078 100
Número del fabricante K0018.12100

Descripción

Aplicación:

Para la prolongación de los ganchos de sujeción n.º 370071.