{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M8 | |
Ancho de llave SW | 13 mm | |
⌀ exterior D1 | 5,8 mm | |
Longitud 1 | 11,6 mm | |
Longitud collar L2 | 25 mm | |
capacidad de carga máxima (estática) | 8 kN | |
Tipo de producto | Ins. pendular |
Número de artículo | 370066 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001961952 | |
Número del fabricante | K0287.308 |