Ins. pendular plana, rosca exterior, basculante, Rosca M: M12

Número de artículo: 370060 M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M12
⌀ exterior D 20 mm
H1 36 mm
Altura H2 18 mm
capacidad de carga máxima (estática) 64 kN
Tipo de producto Ins. pendular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370060 M12
EAN / GTIN 4059245309474

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.
  • Bola asegurada contra torsión.

Retorno automático a la posición inicial.
Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.° 370085370086 o el gancho de sujeción n.° 370073 y 370074.