{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M4 | |
⌀ exterior D | 18 mm | |
⌀ exterior D1 | 10,5 mm | |
Longitud 1 | 17 mm | |
Longitud collar L2 | 4,4 mm | |
capacidad de carga máxima (estática) | 25 kN | |
Tipo de producto | Ins. pendular |
Número de artículo | 370059 M4 | |
EAN / GTIN | 2050001877215 | |
Número del fabricante | K0282.604 |