Garra de sujeción Versa, redonda 5

Número de artículo: 370035 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    59,95 € / Unidad
  • de 2Unidad
    49,96 € / Unidad
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tornillo según norma M5×10
    ⌀ D 19,05 mm
    Altura H 9,53 mm
    ⌀ D1 para M5
    Altura de apriete recomendada 1,5 mm - 3 mm
    Norma DIN 912
    Tipo de producto Garras de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 370035 5
    EAN / GTIN 4046368329755
    Número del fabricante 32175

    Descripción

    Ejecución:

    • El contorno de la garra genera una ligera tracción hacia abajo.
    • Un altura de sujeción más baja ahorra material.
    • Mayores valores de corte debido a una sujeción de unión positiva.

    Aplicación:

    Ideal para sujeción múltiple.

    Volumen de suministro:

    1 garra de sujeción incluido tornillo.