{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M12 | |
Longitud L | 47,5 mm | |
Anchura B | 76,2 mm | |
Altura H | 38,1 mm | |
B1 | 30,86 mm | |
H1 | 19,1 mm | |
B2 | 15,7 mm | |
Par de apriete máximo | 38,4 Nm | |
Fuerza de sujeción | 15,58 kN | |
Tipo de producto | Tensor de cuña |
Número de artículo | 370011 M12 | |
EAN / GTIN | 4046368801558 | |
Número del fabricante | 80155 |